Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ USM1 Fuse, 600VAC, 30A, 1 Pole | AG8WVK

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια USM1, 600VAC, 30A, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WVK Μοντέλο: USM1
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
€13.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC800V
Ενισχυτές30A
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Current Rating30A
Τύπος πλαισίουUSM
Κατηγορία ασφαλειώνΝάνος
Ύψος2.32 "
Μήκος3.07 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών30A
Αριθμός Πολωνών1
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος0.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)5.89
Μήκος πλοίου (cm)7.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ USM1I Fuse, 600VAC, 30A, 1 Pole | AG8WVL USM1I600V10.69 "€17.49
MERSEN FERRAZ USM2 Fuse, 600VAC, 30A, 2 Pole | AG8WVM USM2800V21.38 "€26.38
MERSEN FERRAZ USM2I Ασφάλεια, 600VAC, 30A, 2 Pole | AG8WVN USM2I600V21.38 "€38.28
MERSEN FERRAZ USM3 Fuse, 600VAC, 30A, 3 Pole | AG8WVP USM3800V32.07 "€42.76
MERSEN FERRAZ USM3I Ασφάλεια, 600VAC, 30A, 3 Pole | AG8WVQ USM3I600V32.07 "€55.22
MERSEN FERRAZ USM3IN Ασφάλεια, 600VAC, 30A, 3 Pole | AG8WVR USM3IN600V32.07 "€151.12
MERSEN FERRAZ USM4 Fuse, 600VAC, 30A, 4 Pole | AG8WVT USM4800V42.76 "€57.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια USM1, 600VAC, 30A, 1 Pole
€13.85 /μονάδα