Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Surge Protector 3p 20ka Type1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Surge Protector 3p 20ka Type1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MQA Μοντέλο: STXT04S1004XAΣταυρός: 19D583
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
€2,582.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος4"
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα
Μήκος6"
Τύπος τοποθεσίαςΠληκτρολογήστε 1
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας320V
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία50kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100kA
Τρόποι προστασίαςLL, LG, LN, NG
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR-50db από 10kHz έως 100MHz
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3S
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάSurge Trap
Τάση277/480
Βαθμολογία προστασίας τάσηςLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
Πλάτος7.5 "
Σύρμα4
Gauge Wire8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Surge Protector 3p 20ka Type1
€2,582.33 /μονάδα