MERSEN FERRAZ MPDB66050 Power Distribution Box, Ενδιάμεσο, 1000V, 175A, Προσθετης, Χαλκός | CH4ZRW

MERSEN FERRAZ MPDB66050 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 175A, Adder, Copper

Είδος: CH4ZRW Μοντέλο: MPDB66050

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Εκτίμηση τάσης AC1000V
Υλικό σώματοςGFPC
Ύψος3.25 "
Μήκος3.08 "
Αριθμός ΠολωνώνΑθροιστής
Πλάτος1.72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)13.41

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ MPDB66233 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 400A, 1 Pole | AF8EBR 25CC14 MPDB662335"400321 / 4-20 x 1-1 / 8 Stud5.28 "€172.04
MERSEN FERRAZ MPDB66463 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 380A, 1 Pole | AF8EBT 25CC15 MPDB664635"3803614 έως 2 AWG5.28 "€384.75
MERSEN FERRAZ MPDB66000 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 310A, Adder, Copper | CH4ZRH MPDB660003.08 "-Αθροιστής--1.72 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66001 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 310A, 1 Pole, Copper | CH4ZRJ MPDB660013.08 "-1 Πόλο--1.85 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66002 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 310A, 2 Pole, Copper | CH4ZRK MPDB660023.08 "-2 Πόλο--3.57 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66003 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 310A, 3 Pole, Copper | CH4ZRL MPDB660033.08 "-3 Πόλο--5.28 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66010 Power Distribution Box, Ενδιάμεσο, 1000V, 310A, Προσθετης, Χαλκός | CH4ZRM MPDB660103.08 "-Αθροιστής--1.72 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB66050 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 175A, Adder, Copper