MERSEN FERRAZ GSC-V6/10 Fuse, Time Delay, 250V, 0.6A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNX

MERSEN FERRAZ GSC-V6/10 Ασφάλεια, Χρονική καθυστέρηση, 250V, 0.6A, Μέγεθος 5 x 20mm

Είδος: CH4YNX Μοντέλο: GSC-V6/10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250V
Υλικό σώματοςΓυαλί / Κεραμικό
Current Rating0.6A
Διάμετρος0.2 "
Κατηγορία ασφαλειώνΣυμπληρωματικός
Μήκος3.83 "
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)0.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Λεπτομέρειες:

    • Με αξονικές απαγωγές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
MERSEN FERRAZ GSC-V1 Fuse, Time Delay, 250V, 1A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNC GSC-V11A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSC-V1/10 Fuse, Time Delay, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YND GSC-V1/100.1A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSC-V1/2 Fuse, Time Delay, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNE GSC-V1/20.5A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSC-V1/4 Fuse, Time Delay, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNF GSC-V1/40.25A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSC-V1/8 Fuse, Time Delay, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNG GSC-V1/80.125A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/2 Fuse, Time Delay, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNH GSC-V1-1/21.5A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/4 Fuse, Time Delay, 250V, 1.25A, 5 x 20mm Μέγεθος | CH4YNJ GSC-V1-1/41.25A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ GSC-V6/10 Ασφάλεια, Χρονική καθυστέρηση, 250V, 0.6A, Μέγεθος 5 x 20mm