Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ GFN2-1/4 Time Delay Midget Fuse, 250V, 2.25A | CH4XWK GFN6/10

MERSEN FERRAZ GFN2-1/4 Time Delay Midget Fuse, 250V, 2.25A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH4XWK Μοντέλο: GFN2-1/4Cross Ref: GFN6/10

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC250V
Υλικό σώματοςPolyTube
Current Rating2.25A
Διάμετρος0.41 "
Κατηγορία ασφαλειώνΝάνος
Μήκος1.5 "
ΒάσηΣυνδετήρας
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0054
Ύψος πλοίου (cm)5.38
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Λεπτομέρειες:

    • Οπτικός δείκτης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςCurrent RatingΤάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ GFN10 Time Delay Midget Fuse, 125VAC, 10A, 1 Pole | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN15 Time Delay Midget Fuse, 125VAC, 15A, 1 Pole | AG8NVY GFN15125V15A15A125V€16.93
MERSEN FERRAZ GFN3 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 3A, 1 Pole | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V€15.60
MERSEN FERRAZ GFN4 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 4A, 1 Pole | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN5 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 5A, 1 Pole | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN8/10 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 0.8A, 1 Pole | AG8NWC GFN8 / 10250V0.8A0.8A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN1 Time Delay Midget Fuse, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN1250V-1A-€16.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ GFN2-1/4 Time Delay Midget Fuse, 250V, 2.25A
€16.93 /μονάδα