Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ DCT2-2 Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 2A, Ferrule Mount | CH4XAR

MERSEN FERRAZ DCT2-2 Ασφάλεια, Γρήγορης Ενέργειας, 750VAC/1000 VDC, 2A, Στήριγμα Ferrule

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH4XAR Μοντέλο: DCT2-2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC750V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating2A
Διάμετρος0.41 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΝάνος
Μήκος1.5 "
ΒάσηΣυνδετήρας
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)5.38
Μήκος πλοίου (cm)4.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ DCT10-2 Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 10A, Ferrule Mount | CH4XAF DCT4-2 DCT10-210A1.5 "Συνδετήρας€40.17
MERSEN FERRAZ DCT10-H Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 10A, Double Hole Mount | CH4XAG DCT10-H10A1.56 "Βάση υπολογιστή-
RFQ
MERSEN FERRAZ DCT1-2 Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 1A, Ferrule Mount | CH4XAH DCT1-21A1.5 "Συνδετήρας€33.85
MERSEN FERRAZ DCT12-2 Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 12A, Ferrule Mount | CH4XAJ DCT5-2 DCT12-212A1.5 "Συνδετήρας€31.64
MERSEN FERRAZ DCT12-H Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 12A, Double Hole Mount | CH4XAK DCT12-H12A1.56 "Βάση υπολογιστή-
RFQ
MERSEN FERRAZ DCT15-2 Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 15A, Ferrule Mount | CH4XAL DCT6-2 DCT15-215A1.5 "Συνδετήρας€35.52
MERSEN FERRAZ DCT15-H Fuse, Fast Acting, 750VAC/1000 VDC, 15A, Double Hole Mount | CH4XAM DCT15-H15A1.56 "Βάση υπολογιστή-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ DCT2-2 Ασφάλεια, Γρήγορης Ενέργειας, 750VAC/1000 VDC, 2A, Στήριγμα Ferrule
€27.48 /μονάδα