MERSEN FERRAZ CRS175 Canadian Fuse, 600V, 175A, Blade Mount | CH4WXE

MERSEN FERRAZ CRS175 Canadian Fuse, 600V, 175A, Blade Mount

Στοιχείο: CH4WXE Μοντέλο: CRS175

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαναδική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΧαρτί
Current Rating175A
Διάμετρος1.88 "
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία Η
Μήκος9.63 "
ΒάσηΒιδωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)4.93
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.93

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ CRS100 Canadian Fuse, 600V, 100A, Blade Mount | CH4WWY CRS100100A1.38 "7.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ CRS110 Canadian Fuse, 600V, 110A, Blade Mount | CH4WWZ CRS110110A1.88 "9.63 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ CRS125 Canadian Fuse, 600V, 125A, Blade Mount | CH4WXA CRS125125A1.88 "9.63 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ CRS15 Canadian Fuse, 600V, 15A, Ferrule Mount | CH4WXB CRS1515A0.81 "5"Συνδετήρας-
RFQ
MERSEN FERRAZ CRS150 Canadian Fuse, 600V, 150A, Blade Mount | CH4WXC CRS150150A1.88 "9.63 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ CRS17-1/2 Canadian Fuse, 600V, 17.5A, Ferrule Mount | CH4WXD CRS17-1/217.5A0.81 "5"Συνδετήρας-
RFQ
MERSEN FERRAZ CRS20 Canadian Fuse, 600V, 20A, Ferrule Mount | CH4WXF CRS2020A0.81 "5"Συνδετήρας-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ CRS175 Canadian Fuse, 600V, 175A, Blade Mount