MERSEN FERRAZ C076822 Ασφάλεια, 100A | CH4WKB FR27UD69V100T

MERSEN FERRAZ C076822 Ασφάλεια, 100Α

Είδος: CH4WKB Μοντέλο: C076822Cross Ref: FR27UD69V100T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7938
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)13.79
Πλάτος πλοίου (cm)12.29

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ A076820 Ασφάλεια, 63A | CH4TKY FR27UD69V63T A076820-
RFQ
MERSEN FERRAZ B076821 Ασφάλεια, 80A | CH4WGV FR27UD69V80T B076821-
RFQ
MERSEN FERRAZ D076823 Ασφάλεια, 125A | CH4WYH FR27UD69V125T D076823-
RFQ
MERSEN FERRAZ E076824 Ασφάλεια, 160A | CH4XBQ FR27UD69V160T E076824-
RFQ
MERSEN FERRAZ F076825 Ασφάλεια, 200A | CH4XDT FR27UD69V200T F076825-
RFQ
MERSEN FERRAZ W076264 Ασφάλεια, 250A | CH6CQX FR27UD60V250T W076264-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ C076822 Ασφάλεια, 100Α