MERSEN FERRAZ A6K225R Fuse, 600VAC, 225A, 1 Pole | AG8LNG

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A6K225R, 600VAC, 225A, 1 Πόλος

Στοιχείο: AG8LNG Μοντέλο: A6K225R

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές225A
Υλικό σώματοςPolyTube
Current Rating225A
Διάμετρος2.56 "
Τύπος πλαισίουΑ6Κ
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία RK1
Μήκος11.63 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)6.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.65

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
MERSEN FERRAZ A6K100R Fuse, 600VAC, 100A, 1 Pole | AG8LNA A6K100R100A100A1.31 "7.88 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€114.79
MERSEN FERRAZ A6K10R Fuse, 600VAC, 10A, 1 Pole | AG8LNB A6K10R10A10A0.81 "5"ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6K15R Fuse, 600VAC, 15A, 1 Pole | AG8LNC A6K15R15A15A0.81 "5"ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€39.75
MERSEN FERRAZ A6K175R Fuse, 600VAC, 175A, 1 Pole | AG8LND A6K175R175A175A1.81 "9.63 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6K200R Fuse, 600VAC, 200A, 1 Pole | AG8LNE A6K200R200A200A1.81 "9.63 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€229.80
MERSEN FERRAZ A6K20R Fuse, 600VAC, 20A, 1 Pole | AG8LNF A6K20R20A20A0.81 "5"ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€39.75
MERSEN FERRAZ A6K250R Fuse, 600VAC, 250A, 1 Pole | AG8LNH A6K250R250A250A2.56 "11.63 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A6K225R, 600VAC, 225A, 1 Πόλος