MERSEN FERRAZ A50P30-1 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 30A, κλάσης aR | CH4UXA

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A50P30-1, υψηλής ταχύτητας, 500V, 30A, κατηγορίας aR

Είδος: CH4UXA Μοντέλο: A50P30-1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC500V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating30A
Διάμετρος0.56 "
Μήκος2"
ΒάσηΣυνδετήρας
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.02
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.42

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A50P1000-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάσης aR | CH4UVD A50P1000-41000A3"6.97 "Βιδωμένο€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάση aR | CH4UVE A50P1000-4TA1000A3"6.97 "Βιδωμένο€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάσης aR | CH4UVF A50P1000-4TI1000A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P10-1 Ασφάλεια Ημιαγωγών, Υψηλής Ταχύτητας, 500V, 10A, Κατηγορία aR | CH4UVK A50P10-110A0.56 "2"Συνδετήρας€40.94
MERSEN FERRAZ A50P1200-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάσης aR | CH4UVL A50P1200-41200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάση aR | CH4UVM A50P1200-4TA1200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάση aR | CH4UVN A50P1200-4TI1200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A50P30-1, υψηλής ταχύτητας, 500V, 30A, κατηγορίας aR