Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A4J45 Fuse, Fast Acting, 600V, 45A, Class J, 1 Pole | AG8LLC

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A4J45, Fast Acting, 600V, 45A, Class J, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LLC Μοντέλο: A4J45
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
€29.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές45A
Υλικό σώματοςPolyTube
Current Rating45A
Διάμετρος1.06 "
Τύπος πλαισίουA4J
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Μήκος2.38 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.69

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΥλικό σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
MERSEN FERRAZ A4J1 Fuse, Fast Acting, 600V, 1A, Class J, 1 Pole | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.60
MERSEN FERRAZ A4J10 Fuse, Fast Acting, 600V, 10A, Class J, 1 Pole | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-
RFQ
MERSEN FERRAZ A4J100 Fuse, Fast Acting, 600V, 100A, Class J, 1 Pole | AG8LKH A4J100100AGMG100A1.06 "4.63 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€45.35
MERSEN FERRAZ A4J110 Fuse, Fast Acting, 600V, 110A, Class J, 1 Pole | AG8LKJ A4J110110AGMG110A1.62 "5.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€92.53
MERSEN FERRAZ A4J125 Fuse, Fast Acting, 600V, 125A, Class J, 1 Pole | ΑΓ8ΛΚΚ A4J125125AGMG125A1.62 "5.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€79.02
MERSEN FERRAZ A4J15 Fuse, Fast Acting, 600V, 15A, Class J, 1 Pole | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€17.84
MERSEN FERRAZ A4J150 Fuse, Fast Acting, 600V, 150A, Class J, 1 Pole | AG8LKM A4J150150AGMG150A1.62 "5.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€79.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A4J45, Fast Acting, 600V, 45A, Class J, 1 Pole
€29.88 /μονάδα