MERSEN FERRAZ A4BY4000 Time Delay Fuse, 600V, 4000A, Class L, 1 Pole | AG8LJW

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης A4BY4000, 600V, 4000A, Class L, 1 πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LJW Μοντέλο: A4BY4000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,216.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές4000A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating4000A
Διάμετρος5.75 "
Τύπος πλαισίουΑ4ΒΥ
Κατηγορία ασφαλειώνΤάξη Λ
Μήκος10.75 "
ΒάσηΒιδωμένο
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.907
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)29.85
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A4BY1000 Time Delay Fuse, 600V, 1000A, Class L, 1 Pole | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "€664.29
MERSEN FERRAZ A4BY1200 Time Delay Fuse, 600V, 1200A, Class L, 1 Pole | AG8LJL A4BY12001200A1200A2.5 "10.75 "€698.66
MERSEN FERRAZ A4BY1400 Time Delay Fuse, 600V, 1400A, Class L, 1 Pole | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "€1,458.46
MERSEN FERRAZ A4BY1500 Time Delay Fuse, 600V, 1500A, Class L, 1 Pole | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "€1,668.82
MERSEN FERRAZ A4BY1600 Time Delay Fuse, 600V, 1600A, Class L, 1 Pole | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "€942.96
MERSEN FERRAZ A4BY1800 Time Delay Fuse, 600V, 1800A, Class L, 1 Pole | AG8LJQ A4BY18001800A1800A3.5 "10.75 "€1,522.00
MERSEN FERRAZ A4BY2000 Time Delay Fuse, 600V, 2000A, Class L, 1 Pole | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "€1,250.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης A4BY4000, 600V, 4000A, Class L, 1 πόλος
€5,216.68 /μονάδα