MERSEN FERRAZ A15QS125-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 125A, aR Class | CH4TUV

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A15QS125-4TI, υψηλής ταχύτητας, 150V, 125A, aR Class

Στοιχείο: CH4TUV Μοντέλο: A15QS125-4TI

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC150V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating125A
Διάμετρος1.13 "
Μήκος2.66 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.1

Λεπτομέρειες:

    • Δείκτης TI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 1000A, aR Class, Τύπος 128 | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, High Speed, 150V, 1000A, aR Class, Type 128 | CH4TUE A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 1000A, aR Class, Τύπος 4 | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "Βιδωμένο€139.71
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 1000A, aR Class, Τύπος 4 | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, High Speed, 150V, 1000A, aR Class, Type 4 | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS100-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 100A, κλάσης aR | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "Βιδωμένο€80.30
MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 100A, aR Class | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "Βιδωμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A15QS125-4TI, υψηλής ταχύτητας, 150V, 125A, aR Class