Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A15QS125-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 125A, κλάση aR | CH4TUT

MERSEN FERRAZ A15QS125-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 125A, κλάσης aR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH4TUT Μοντέλο: A15QS125-4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC150V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating125A
Διάμετρος1.13 "
Μήκος2.66 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.76
Πλάτος πλοίου (cm)2.87

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 1000A, aR Class, Τύπος 128 | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, High Speed, 150V, 1000A, aR Class, Type 128 | CH4TUE A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 1000A, aR Class, Τύπος 4 | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "Βιδωμένο€139.71
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 1000A, aR Class, Τύπος 4 | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, High Speed, 150V, 1000A, aR Class, Type 4 | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS100-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 100A, κλάσης aR | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "Βιδωμένο€80.30
MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 100A, aR Class | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "Βιδωμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A15QS125-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 150V, 125A, κλάσης aR
€72.84 /μονάδα