Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERIT 08834194020 Ζώνη λείανσης 2 ίντσες Πλάτος x 60 ίντσες Μήκος 360 Grit | AF9TDC 30TR87

MERIT 08834194020 Ζώνη λείανσης 2 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος 360 γριτ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TDC Μοντέλο: 08834194020Cross Ref: 30TR87

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
Βάρος υποστήριξηςX
ΧρώμαΜπλε
ΒαθμόςΠολύ ωραία
χαλίκι360
Μήκος60 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MERIT 08834194014 Ζώνη λείανσης 1 ίντσα πλάτος x 42 ίντσες μήκος 360 γρατσουνιές | AF9RXB 30TR81 0883419401442 "1"€12.25
MERIT 08834194017 Ζώνη λείανσης Πλάτος 2 ίντσες x 48 ίντσες Μήκος 360 Grit | AF9RXE 30TR84 0883419401748 "2"€41.38
MERIT 08834194011 Ζώνη λείανσης 3/4 ίντσες πλάτος x 20-1 / 2 ίντσες μήκος 360 grit | AF9TDK 30TR94 0883419401120.5 "3 / 4 "€7.19
MERIT 08834194059 Ζώνη λείανσης 6 ίντσες Πλάτος x 48 ίντσες Μήκος 360 Grit | AF9TDY 30TT11 0883419405948 "6"€63.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERIT 08834194020 Ζώνη λείανσης 2 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος 360 γριτ
€49.86 /μονάδα