Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERIT 08834194018 Ζώνη λείανσης 2 ιντσών Πλάτος x 60 ίντσες Μήκος 80 Γκιτ | AF9RXF 30TR85

MERIT 08834194018 Ζώνη λείανσης 2 ιντσών Πλάτος x 60 ίντσες Μήκος 80 Grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9RXF Μοντέλο: 08834194018Cross Ref: 30TR85

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
Βάρος υποστήριξηςX
ΧρώμαΚαστανό
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι80
Μήκος60 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MERIT 66623333514 Ζώνη λείανσης 3/4 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Μήκος 360 Γκιτ | AF9TDG 30TR91 66623333514ΜπλεΠολύ ωραία36018 "3 / 4 "€6.80
MERIT 66254499800 Ζώνη λείανσης 3/4 ίντσες πλάτος x 20-1 / 2 ίντσες μήκος 80 γραμμάρια | AF9TDH 30TR92 66254499800ΚαστανόΤραχύς8020.5 "3 / 4 "€7.82
MERIT 08834194012 Ζώνη λείανσης 1 ίντσας πλάτος x 42 ίντσες μήκος 80 γριτ | AF9TDL 30TR95 08834194012ΚαστανόΤραχύς8042 "1"€12.74
MERIT 08834198042 Ζώνη λείανσης 3-1/2 ιντσών Πλάτος x 15-1/2 ίντσας Μήκος 150 Γκιτ | AF9TDV 30TT07 08834198042ΜαρούνΜέτριας Δυσκολίας15015.5 "3.5 "€25.28
MERIT 05539570433 Ζώνη λείανσης 6 ίντσες Πλάτος x 48 ίντσες Μήκος 150 Grit | AF9TDX 30TT10 05539570433ΜαρούνΜέτριας Δυσκολίας15048 "6"€65.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERIT 08834194018 Ζώνη λείανσης 2 ιντσών Πλάτος x 60 ίντσες Μήκος 80 Grit
€35.45 /μονάδα