Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERIT 08834123022 Flap Wheel 6 Inch D 1-1 / 2 W 1 Inch 60 G | AC4JQN 30C825

MERIT 08834123022 Flap Wheel 6 Inch D 1-1 / 2 W 1 Inch 60 G

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4JQN Μοντέλο: 08834123022Κωδ. Σταυρού: 30C825

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός πτερυγίου
Λειαντικό υλικόΜείγμα οξειδίου αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό, ρητίνη
Μέγεθος κληματαριάς1"
Διάμετρος6"
ΒαθμόςCRS
χαλίκι60
Μέγιστη. RPM6000
Πλάτος1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΠλάτοςΤιμή
MERIT 08834122027 Πτερύγιο τροχού 3-1 / 2 D 2 ίντσες πλάτος 5/8 ίντσες 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "τέλος120120002"€64.44
MERIT 08834122024 Τροχός με πτερύγιο 3-1/2 D 2 ίντσες Πλάτος 5/8 ίντσα 60 ​​G | AC4JPP 30C793 088341220245 / 8 "3.5 "CRS60120002"€59.93
MERIT 08834122025 Flap Wheel 3-1 / 2 D 2 Inch Πλάτος 5/8 Inch 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "MED80120002"€63.55
MERIT 08834122038 Πλαστικός τροχός 4 ίντσες D 1 ίντσα πλάτος 5/8 ίντσες 180 G | AC4JPR 30C796 088341220385 / 8 "4"VFINE180120001"€46.90
MERIT 08834123009 Πλαστικός τροχός 6 ίντσες D 1 ίντσα πλάτος 1 ίντσα 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"€75.52
MERIT 08834123025 Flap Wheel 6 Inch D 1-1 / 2 W 1 Inch 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"τέλος12060001.5€82.27
MERIT 08834123038 Πλαστικός τροχός 6 ίντσες D 2 ίντσες πλάτος 1 ίντσα 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"VFINE18060002"€93.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERIT 08834123022 Flap Wheel 6 Inch D 1-1 / 2 W 1 Inch 60 G
€72.11 /μονάδα