Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MENDA 35497 Μπουκάλι 6 ουγγιών κίτρινο | AC8BAH 39H816

MENDA 35497 Μπουκάλι 6 ουγγιών κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BAH Μοντέλο: 35497Σταυρός: 39H816

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€16.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα6 ουγκιά
Υλικό κλεισίματοςΔεν περιλαμβάνονται
Βάθος2.125 "
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος4"
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-400 mm
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
MENDA 35260 Μπουκάλι 4 ουγγιές μπλε | AC8AZC 39Η787 35260Μπλε4 ουγκιά2.125 "2.625 "2.12 "€17.93
MENDA 35261 Μπουκάλι 6 Ουγγιά Μπλε | AC8AZD 39Η788 35261Μπλε6 ουγκιά2.125 "4"2.12 "€16.66
MENDA 35262 Μπουκάλι 8 ουγκιά μπλε | AC8AZE 39H789 35262Μπλε8 ουγκιά2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€15.97
MENDA 35263 Μπουκάλι 8 ουγκιά μπλε | AC8AZF 39H790 35263Μπλε8 ουγκιά2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€9.82
MENDA 35264 Μπουκάλι 8 ουγγιές μπλε | AC8AZG 39Η791 35264Μπλε8 ουγκιά2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€18.70
MENDA 35491 Μπουκάλι 6 ουγγιές πορτοκάλι | AC8BAB 39Η810 35491Πορτοκαλί6 ουγκιά2.125 "4"2.12 "€15.40
MENDA 35492 Μπουκάλι 6 ουγγιές πορτοκάλι | AC8BAC 39H811 35492Πορτοκαλί6 ουγκιά2.125 "4"2.12 "€14.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MENDA 35497 Μπουκάλι 6 ουγγιών κίτρινο
€16.04 /μονάδα