Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MENDA 35284 Μπουκάλι με ένα άγγιγμα Αντλία 8 ουγγιών Μπλε | AC8AZV 39H804

MENDA 35284 Μπουκάλι One-Touch Pump 8 Ounce Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AZV Μοντέλο: 35284Σταυρός: 39H804

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι αντλίας
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΜπλε
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα8 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΑσημένιο
Υλικό κλεισίματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος2.25 "
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος5"
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-400 mm
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΣτόμαΠλάτοςΧωρητικότηταΚλείσιμοΥλικό κλεισίματοςΤιμή
MENDA 35270 Αντλία με ένα άγγιγμα 6 ουγγιές πορτοκαλί | AC8AZH 39Η792 35270Μπουκάλι αντλίαςΠορτοκαλίΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€47.62
MENDA 35271 Μπουκάλι Αντλία με ένα άγγιγμα 6 Ουγγιές Πορτοκαλί | AC8AZJ 39Η793 35271Μπουκάλι αντλίαςΠορτοκαλίΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€45.31
MENDA 35272 Μπουκάλι Αντλία με ένα άγγιγμα 6 Ουγγιά Πορτοκαλί | AC8AZK 39Η794 35272Μπουκάλι αντλίαςΠορτοκαλίΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€45.90
MENDA 35273 Μπουκάλι αντλία με ένα άγγιγμα 6 ουγγιές πράσινο | AC8AZL 39Η795 35273Μπουκάλι αντλίαςΠράσινοΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€47.95
MENDA 35274 Μπουκάλι Αντλία με μία αφή 6 ουγγιές Πράσινο | AC8AZM 39Η796 35274Μπουκάλι αντλίαςΠράσινοΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€48.46
MENDA 35275 Μπουκάλι αντλία με ένα άγγιγμα 6 ουγγιές πράσινο | AC8AZN 39Η797 35275Μπουκάλι αντλίαςΠράσινοΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€51.73
MENDA 35276 Μπουκάλι Αντλία με ένα άγγιγμα 6 Ουγγιές Κίτρινο | AC8AZP 39Η798 35276Μπουκάλι αντλίαςΚίτρινοΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΣτενός2.12 "6 ουγκιά-Ανοξείδωτο ατσάλι€49.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MENDA 35284 Μπουκάλι One-Touch Pump 8 Ounce Blue
€53.37 /μονάδα