Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VIHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WPD 20LJ37

SNAP-TITE VIHC12-12F Σώμα ζευκτήρα 3/4-14 3/4 ιντσών σώμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WPD Μοντέλο: VIHC12-12FCross Ref: 20LJ37
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
€101.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής25 gpm
Μήκος2 27 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PEAC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBU 20LF61 PEAC12-12FFNPT3.8 gpm-2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€92.96
SNAP-TITE PHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 gpm-9000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€65.66
SNAP-TITE VEAC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12FFNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€124.29
SNAP-TITE VEAC12-12M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12ΜMNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€135.14
SNAP-TITE VHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€94.38
SNAP-TITE VHC12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€104.23
SNAP-TITE VHC12-12M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12ΜMNPT25 gpm2 57 / 64 "3500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€102.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VIHC12-12F Σώμα ζευκτήρα 3/4-14 3/4 ιντσών σώμα χάλυβα
€101.39 /μονάδα