Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEMPHIS GLOVE 9696M Coated Gloves M Grey Polyurethane Pr | AD2MWT 3RUL4

MEMPHIS GLOVE Γάντια με επίστρωση 9696M M Γκρι πολυουρεθάνη Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2MWT Μοντέλο: 9696MCross Ref: 3RUL4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια με επικάλυψη
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA1
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA1
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρί
ΜανσέταΧωρίς ραφή
Gauge13
Υλικό γραμμήςΝάιλον
ΜέγεθοςM
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςLK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MEMPHIS GLOVE 9696XS Γάντια με επίστρωση Xs Grey Polyurethane Pr | AC6FCZ 33M003 9696XSXS€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696XXL Γάντια με επίστρωση 2xl Grey Polyurethane Pr | AC6FDA 33M004 9696XXL2XL€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696L Coated Gloves L Grey Polyurethane Pr | AD2MWR 3RUL3 9696LL€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696S Επικαλυμμένα Γάντια S Γκρι Πολυουρεθάνη Pr | AD2MWU 3RUL5 9696SS€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696XL Coated Gloves Xl Grey Polyurethane Pr | AD2MWV 3RUL6 9696XLXL€5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEMPHIS GLOVE Γάντια με επίστρωση 9696M M Γκρι πολυουρεθάνη Pr
€5.08 /μονάδα