Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEMPHIS GLOVE 34111XL Glove Driver Xl Pr | AB8DBH 25D559

MEMPHIS GLOVE Πρόγραμμα οδήγησης γαντιών 34111XL Xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8DBH Μοντέλο: 34111XLΣταυρός: 25D559

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔερμάτινα γάντια οδηγού
Πίσω υλικόΠλέγμα
ΧρώμαΓεια Vis Orange / Tan
ΜανσέταΟλίσθηση
ΤομήΟδηγοί
ΧέριΑριστερά δεξιά
Υλικό γραμμήςΜη περιτυλιγμένο
ΜέγεθοςXL
Πωλήθηκε ωςΖεύγος
Στυλ αντίχειραΘεμέλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ4203293010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MEMPHIS GLOVE 34111L Glove Driver L Pr | AB8DBE 25D556 34111LL€18.55
MEMPHIS GLOVE 34111M Γάντι οδηγού M Pr | AB8DBF 25D557 34111MM€18.55
MEMPHIS GLOVE 34111S Οδηγός γαντιών S Pr | AB8DBG 25D558 34111SS€18.55
MEMPHIS GLOVE 34111XXL Οδηγός γαντιών 2xl Pr | AB8DBJ 25D560 34111XXL2XL€18.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEMPHIS GLOVE Πρόγραμμα οδήγησης γαντιών 34111XL Xl Pr
€18.55 /μονάδα