Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER TDR500/3 Ανακλασόμετρο Time-Domain, Backlit, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Ανακλαστικό μετρητή Time-Domain, Backlit, 5 V, Trace HOLD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VKX Μοντέλο: TDR500/3Cross Ref: 29JA45
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
€1,931.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReflectometer τομέα χρόνου
Ακρίβεια+/- 1%
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
DisplayΟθόνη οπίσθιου φωτισμού
Βαθμολογία περιβλήματοςIP54
Αντίσταση25,50,75 και 100 Ohms
Εύρος μέτρησης5000 M
Powered By(5) Μπαταρίες AA
Διάρκεια παλμού2 ηδ
Ανάλυση1% του εύρους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.65
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ9027509000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό βλαβών σε καλώδια οπτικών ινών και άλλα ζεύγη μεταλλικών καλωδίων
    • Διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επιλογής εύρους & κέρδους παλμού και εξαιρετικά γρήγορο παλμό για αναγνώριση σφάλματος κλεισίματος
    • Έρχεται εξοπλισμένο με μηχανισμό ιχνοστοιχείου HOLD που αποθηκεύει τα μέγιστα σημεία μέτρησης δεδομένων
    • Αξιολόγηση IP54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayPowered ByΤιμή
MEGGER CFL535G Reflectometer Domain Time 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1Έγχρωμη γραφική οθόνη LCD WVGAΜπαταρία ιόντων λιθίου€6,620.72
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Measurement Range, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER TDR500/3 Ανακλαστικό μετρητή Time-Domain, Backlit, 5 V, Trace HOLD
€1,931.82 /μονάδα