Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER CFL535G Reflectometer Domain Time 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Ανακλασόμετρο Time Domain 20V IP54

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2WWK Μοντέλο: CFL535GΣταυρός: 30KA06
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
€6,620.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReflectometer τομέα χρόνου
Ακρίβεια+/- 1
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
DisplayΈγχρωμη γραφική οθόνη LCD WVGA
Βαθμολογία περιβλήματοςIP54
Αντίσταση25, 50, 75, 100 και 125 Ohms
Εύρος μέτρησης20,000
Powered ByΜπαταρία ιόντων λιθίου
Διάρκεια παλμούΠροσδιορίζεται κατά εύρος και καλώδιο
Ανάλυση1% του εύρους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6288
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)55.25
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος εξόδου: 20V
    • Συντελεστής ταχύτητας: Μεταβλητή, 0.2 έως 0.99
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ultra Fast Pulse για εντοπισμό σφαλμάτων Near End

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayPowered ByΤιμή
MEGGER TDR500/3 Ανακλασόμετρο Time-Domain, Backlit, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%Οθόνη οπίσθιου φωτισμού(5) Μπαταρίες AA€1,931.82
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Measurement Range, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER CFL535G Ανακλασόμετρο Time Domain 20V IP54
€6,620.72 /μονάδα