Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER MIT200 Με μπαταρία Μεγόμετρο 500vdc | AC2UTH 2MY31

MEGGER MIT200 Megohmmeter με μπαταρία 500vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UTH Μοντέλο: MIT200Cross Ref: 2MY31

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€796.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγαμόμετρο με μπαταρία
Ακρίβεια+/- 3% +/- 2 ψηφία
Auto Power OffΝαι
DisplayΨηφιακή οθόνη LCD
Εύρος αντίστασης μόνωσης1000M Ohms
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτων0 έως 600VAC / DC
Τάση δοκιμής εξόδου500 VDC
Πηγή ενέργειας(6) Μπαταρίες AA
Εύρος αντίστασης0 έως 100 Ωμ
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΕύρος αντίστασης μόνωσηςΤάση δοκιμής εξόδουΠηγή ενέργειαςΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MEGGER MIT310 Megohmmeter, Dual LCD, 250 / 1000 VDC Έξοδος | AC2UTD 2MY17 ΜΙΤ310+/- 3% +/- 2 ψηφίαΨηφιακή οθόνη LCD10K έως 1000M Ohms250/500/1000 VDC(8) Μπαταρίες AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,122.19
MEGGER MIT330-GR Με μπαταρία Μεγόμετρο 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-EN+/- 3% +/- 2 ψηφίαΨηφιακή οθόνη LCD10K έως 1000M Ohms250/500/1000 VDC(8) Μπαταρίες AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,533.32
MEGGER MIT210 Με μπαταρία Μεγόμετρο 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 ΜΙΤ210+/- 3% +/- 2 ψηφίαΨηφιακή οθόνη LCD10K έως 1000M Ohms1000 VDC(6) Μπαταρίες AACATIII 600V€842.85
MEGGER MIT230 Megohmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34 ΜΙΤ230+/- 3% +/- 2 ψηφίαΨηφιακή οθόνη LCD10K έως 1000M Ohms250/500/1000 VDC(6) Μπαταρίες AACATIII 600V€1,069.16
MEGGER BM5200 Με μπαταρία Μεγόμετρο 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Ψηφιακή / Αναλογική LCD100k ohm έως 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) Μπαταρίες AACATIII 600V€3,327.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER MIT200 Megohmmeter με μπαταρία 500vdc
€796.57 /μονάδα