Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ bit bit ισχύος MEGAPRO 9BP-AH-3A-B 2 ίντσες, 3 τεμ. | AB3HXZ 1TLJ1

MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Σετ Power Bit 2 ιντσών, 3 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HXZ Μοντέλο: 9BP-AH-3A-BCross Ref: 1TLJ1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σύνολο bit
Μήκος bit2"
ΥλικόS2 Steel
Αριθμός κομματιών3
Μέγεθος σημείου1/4 Socket Adapter, Valve Stem Bit, Slotted 5.5, Star T9 & T40
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλά (Σετ)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός κομματιώνΜέγεθος σημείουΤιμή
Σετ Μπιτ ισχύος MEGAPRO 9BP-CG-2A-B #2-5 Υποδοχή 2 ίντσας, Πακέτο 2 | AB3HYA 1TLJ2 9BP-CG-2A-ΒΣετ ανταλλακτικών κατσαβιδιών2Κουλοχέρηδες # 2 και # 3, Κουλοχέρηδες # 4 και # 5€3.61
MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Power Bit Set 3/16 Hex 2 Inch, Pack Of 2 | AB3HYB 1TLJ3 9BP-CG-2B-ΒΣετ ανταλλακτικών κατσαβιδιών23/16 Hex Socket, Βίδα εκκίνησης€8.87
Σετ Μπιτ ισχύος MEGAPRO 9BP-HX-3A-B Εξάγωνη 2 ίντσα, Πακέτο 3 | AB3HYC 1TLJ4 9BP-HX-3A-ΒΣετ ανταλλακτικών κατσαβιδιών3Εξάγωνο 2 και 3 mm, Εξάγωνο 4 και 5 mm, Εξάγωνο 5.5 και 6 mm€5.11
MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Power Bit Set 3/32-9/64 Hex, Pack Of 2 | AB3HYD 1TLJ5 9BP-HX-2A-ΒΣετ ανταλλακτικών κατσαβιδιών2Hex 3/32 και 7/64, Hex 1/8 και 9/64€3.57
Σετ bit bit ισχύος MEGAPRO 9BP-HX-2B-B 5/32 1/4 Hex, Pack Of 2 | AB3HYE 1TLJ6 9BP-HX-2B-ΒΣετ ανταλλακτικών κατσαβιδιών2Hex 5/32 και 3/16, Hex 7/32 και 1/4€3.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Σετ Power Bit 2 ιντσών, 3 τεμ
€7.59 /μονάδα