Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MECHANIX SMP-C91-012 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο 2xl Pr | AG2NPL 31TU63

MECHANIX SMP-C91-012 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλής ορατότητας Κίτρινο 2xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NPL Μοντέλο: SMP-C91-012Cross Ref: 31TU63

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€78.36 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 1000
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 1500
ANSI Newctons παρακέντησηςΜεγαλύτερο από 60
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA5
Πίσω υλικόTrekDry (R) / TPR
ΧρώμαHi-Vis Κίτρινο
ΜανσέταΓάντζος και βρόχος
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΣυνθετικό δέρμα, Armortex (R)
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
ΧέριΔεξιά αριστερά
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνTPR
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςArmorTex (R)
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό δέρμα, Armortex (R)
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος2XL
Υλικό ραψίματοςΝάιλον
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη
ΒάροςΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MECHANIX SMP-C91-008 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο S Pr | AG2NPG 31TU59 SMP-C91-008S€78.36
MECHANIX SMP-C91-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M€78.36
MECHANIX SMP-C91-010 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο L Pr | AG2NPJ 31TU61 SMP-C91-010L€78.36
MECHANIX SMP-C91-011 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Hi-visibility Yellow Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL€78.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MECHANIX SMP-C91-012 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλής ορατότητας Κίτρινο 2xl Pr
€78.36 /μονάδα