Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCR SAFETY 240JXL Classic Plus 0.35 mm PVC Poly Jacket, XL | CU6RAQ 26H354

MCR SAFETY Μπουφάν 240JXL Classic Plus 0.35 mm PVC Poly, XL

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6RAQ Μοντέλο: 240JXLΣταυρός: 26H354

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MCR SAFETY 550JXL Navigator 0.22 mm Pu Nylon Jacket, Xl, Xl | CU6RBQ 26J522 550JXLΣακάκι€58.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCR SAFETY Μπουφάν 240JXL Classic Plus 0.35 mm PVC Poly, XL
€3.07 /μονάδα