Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 X 4 1/2 Αρθρωτά Πλήρως Ένσφαιρα Ρουλεμάν | AF8EZG 25HE06

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 μεντεσέδες Full Mortise Έσφαιρα ρουλεμάν

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8EZG Μοντέλο: T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2Cross Ref: 25HE06
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
€68.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
ΧρώμαΘαμπό Chrome
ΚόρνερΤετράγωνα
Πλάτος φύλλου πόρτας2.25 "
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου5"
Πλάτος φύλλου πλαισίου2.25 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος5"
Τρύπες ανά φύλλο4
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.19 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7245
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβουλή νοσοκομείουΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΠάχος φύλλωνΥλικόΒάσηΥλικό καρφιτσώνΤύπος καρφίτσαςΤιμή
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2 "X 4-1/2" SS Minge Full Mortise Sleeve | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "Χ 4-1 / 2" SSΟχιΜανίκιΘαμπό ανοξείδωτο0.18 "Ανοξείδωτο ατσάλιFull MortiseΑνοξείδωτο ατσάλιΜη αφαιρούμενο€119.70
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2 "X 4-1/2" SS NRP Minge Full Mortise Sleeve | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPΟχιΜανίκιΘαμπό ανοξείδωτο0.18 "Ανοξείδωτο ατσάλιFull MortiseΑνοξείδωτο ατσάλιΜη αφαιρούμενο€697.37
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1/2 "X 4-1/2" Μεντεσέ Full Mortise Μανίκι | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "Χ 4-1 / 2"ΟχιΜανίκιΘαμπό Chrome0.134 "ΑτσάλιFull MortiseΑτσάλιΜη αφαιρούμενο€19.39
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "Μανσέτα Full Mortise Μανίκι | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 Χ 4 1/2 "ΝαιΜανίκιΘαμπό Chrome0.134 "ΑτσάλιFull MortiseΑτσάλιΣυμβουλή νοσοκομείου€53.42
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 Μεντεσέ Full Mortise ρουλεμάν | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "Χ 4 1/2ΟχιΡουλεμάνΘαμπό ανοξείδωτο0.19 "Ανοξείδωτο ατσάλιFull MortiseΑνοξείδωτο ατσάλιΜη αφαιρούμενο€132.21
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" Μεντεσέ Full Mortise ρουλεμάν | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "Χ 4 1/2"ΟχιΡουλεμάνΘαμπό Chrome0.19 "ΑτσάλιFull MortiseΑτσάλιΑφαιρούμενη€61.87
MCKINNEY T6A3786 8 "X 6" BB Μεντεσέ Full Mortise ρουλεμάν | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "Χ 6" BBΟχιΡουλεμάνΘαμπό Chrome0.203 "ΑτσάλιFull MortiseΑτσάλιΑφαιρούμενη€305.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 μεντεσέδες Full Mortise Έσφαιρα ρουλεμάν
€68.95 /μονάδα