Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCKINNEY 63293 CSS-9 OFFSET HUNG 5 7/8 26D Stop Stop Strike Offset Hung | AF8FAA 25ΗΕ23

MCKINNEY 63293 CSS-9 OFFSET HUNG 5 7/8 26D Emergency Stop Strike Offset Hung

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FAA Μοντέλο: 63293 CSS-9 OFFSET HUNG 5 7/8 26DCross Ref: 25HE23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€297.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπεργία έκτακτης ανάγκης
ΧρώμαΘαμπό Chrome
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Ύψος5.875 "
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΜετατόπιση Hung

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6008
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΤιμή
MCKINNEY 63313 CSS-9 CENTER HUNG 5 7/8 26D Κέντρο στάσης έκτακτης ανάγκης Hung | AF8FAB 25ΗΕ24 63313 CSS-9 CENTER HUNG 5 7/8 26DΚέντρο Hung€329.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCKINNEY 63293 CSS-9 OFFSET HUNG 5 7/8 26D Emergency Stop Strike Offset Hung
€297.20 /μονάδα