Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCDONNELL & MILLER FS254 Διακόπτης ροής γενικής χρήσης Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 Διακόπτης ροής γενικής χρήσης Nema4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DUD Μοντέλο: FS254Cross Ref: 2RUL4 / 120610
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
€550.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης γενικού σκοπού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σύνδεσης1 MNPT
Βαθμολογία επαφών7.4A @ 120 VAC - Πλήρες φορτίο, 120 VA @ 120 ή 240 VAC - Πιλοτικό καθήκον
ΥλικόΟρείχαλκος, SS, EPDM
Μέγιστη. Ροή131 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM131
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 F
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.32 F
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής5.8 GPM
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.30 F
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)από 130 έως 280
Εναλλαγή περιβλήματοςNEMA 4
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης Snap Single Pole Double Throw
Τάση120/240
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0755
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Λειτουργική ταχύτητα (FPM) (600)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MCDONNELL & MILLER FS251 Διακόπτης ροής γενικής χρήσης Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS251€375.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS254 Διακόπτης ροής γενικής χρήσης Nema4
€550.04 /μονάδα