Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCDONNELL & MILLER AF-1 Διακόπτης ροής αέρα, Ορείχαλκος, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER AF-1 Διακόπτης ροής αέρα, ορείχαλκος, SPDT 120/240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9EDA Μοντέλο: AF-1Cross Ref: 4RC76 / 122800
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
€562.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
ΥλικόΠλαίσιο: Χάλυβας / Ορείχαλκος, Σφραγίδα: Χάλυβας / PTFE
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.300 F
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.32 F
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)από 910 έως 1610
Εναλλαγή περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης Snap Single Pole Double Throw
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού (In.) (7-1 / 4)
    • Μέγιστη. Λειτουργική ταχύτητα (FPM) (2500)
    • Οι McDonnell και Miller 122800 AF-1 είναι ένας διακόπτης ροής αέρα διπλού ρίχνου με μονό πόλο με ατσάλινο πτερύγιο και στεγανοποίηση. Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες αγωγών έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ και έχει εύρος ταχύτητας λειτουργίας 910 - 1610 fpm.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCDONNELL & MILLER AF-1 Διακόπτης ροής αέρα, ορείχαλκος, SPDT 120/240 V
€562.92 /μονάδα