Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In | AD6RBW 49C165

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6RBW Μοντέλο: 75003Κωδ. Σταυρού: 49C165
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
€50.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPinch Point Bar
ΧρώμαΦινίρισμα χάλυβα
Διάμετρος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος7 / 8 "
Υποκατηγορία Pry BarΜπάρες
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3185
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205599000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
MAYHEW TOOLS 75008 Pinch Bar Curved End 7/8 x 36 In | AD6RBU 49C162 75008Φινίρισμα χάλυβα7 / 8 "Ατσάλι36 "1"1.25 "€84.53
MAYHEW TOOLS 75005 Pinch Bar Curved End 3/4 x 30 In | AD6RBV 49C164 75005Φινίρισμα χάλυβα3 / 4 "Ατσάλι30 "7 / 8 "1"€58.56
MAYHEW TOOLS 75125 Pinch Point Bar 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125Γκρί5 / 8 "CV χάλυβα14 "1 / 2 "1 / 2 "€21.43
MAYHEW TOOLS 75126 Pinch Point Bar 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126Γκρί5 / 8 "CV χάλυβα16 "5 / 8 "5 / 8 "€31.75
MAYHEW TOOLS 75127 Pinch Point Bar 20 In | AE8KFT 6DKE6 75127Γκρί3 / 4 "CV χάλυβα20 "3 / 4 "3 / 4 "€45.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In
€50.45 /μονάδα