Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 20105 Solid Punch 6 Inch Length 5/16 Inch Tip Steel BO | AH9UGT 41GK58

MAYHEW TOOLS 20105 Συμπαγής διάτρηση 6 ιντσών μήκος 5/16 ιντσών μύτη από χάλυβα BO

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UGT Μοντέλο: 20105Cross Ref: 41GK58

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεά γροθιά
ΚατασκευήΑτσάλι
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Hex1/2
Μήκος6"
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Μέγεθος συμβουλή5/16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
MAYHEW TOOLS 20301 Solid Punch Steel 6-1/2 Inch Length 3/8 Inch Tip | AH8CUX 38GN96 203011/26.5 "3/8€18.76
MAYHEW TOOLS 20002 Solid Punch 5 Inch Length 3/16 Inch Tip Steel BO | AH9UGQ 41GK56 200023/85"3/16€9.79
MAYHEW TOOLS 20005 Solid Punch 5 Inch Length 5/32 Inch Tip Steel BO | AH9UGR 41GK57 200053/85"5/32€9.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 20105 Συμπαγής διάτρηση 6 ιντσών μήκος 5/16 ιντσών μύτη από χάλυβα BO
€13.60 /μονάδα