Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M72270R Clearance Light Rd Surf Oval 6-5 / 8 L | AD2WRN 3VMU3

MAXXIMA M72270R Clearance Light Led Rd Surf Oval 6-5/8 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WRN Μοντέλο: M72270RCross Ref: 3VMU3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΕπιχρωμιωμένο πολυανθρακικό
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε60mA
Ύψος3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος6.625 "
Σχεδιασμός φακούΩοειδής
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Πηγή ενέργειας12 VDC
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
MAXXIMA M72270Y Clearance Light Amber Oval 6-5 / 8 L | AD2WRQ 3VMU7 Μ72270ΥΚεχριμπάρι€21.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M72270R Clearance Light Led Rd Surf Oval 6-5/8 L
€22.12 /μονάδα