Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M20332YCL Διάφανο φως κεχριμπάρι κεχριμπαριού 6-1 / 4 L | AD2WRJ 3VMR5

MAXXIMA M20332YCL Clearance Light Led Amber Oval 6-1/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2WRJ Μοντέλο: M20332YCLCross Ref: 3VMR5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€22.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε60mA
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος6.25 "
Σχεδιασμός φακούΩοειδής
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Πηγή ενέργειας12 VDC
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
MAXXIMA M20332RCL Clearance Light Rd Surf Oval 6-1 / 4 L | AD2WRH 3VMR1 M20332RCLRed€22.22
MAXXIMA M20332R Clearance Light Rd Surf Oval 6-1 / 4 L | AD2WRK 3VMR9 M20332RRed€22.33
MAXXIMA M20332Y Διάφανο φως κεχριμπάρι κεχριμπαριού 6-1 / 4 L | AD2WRL 3VMT4 Μ20332ΥΚεχριμπάρι€21.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M20332YCL Clearance Light Led Amber Oval 6-1/4 L
€22.35 /μονάδα