Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M11300Y Διάφανο φως κεχριμπάρι 2-1 / 2 ίντσες διάμετρος | AD2UVK 3UKP3

MAXXIMA M11300Y Clearance Light Led Amber 2-1/2 Inch Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UVK Μοντέλο: M11300YCross Ref: 3UKP3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε100mA
Διάμετρος2.5 "
Ύψος11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
MAXXIMA M11300R Διάφανο φως Κόκκινο στρογγυλό 2-1 / 2 διάμετρος | AD2UVE 3UKL5 M11300RRed€16.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M11300Y Clearance Light Led Amber 2-1/2 Inch Διάμετρος
€15.45 /μονάδα