Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA AX40RCG-KIT Διακοπή / ουρά / στροφή φώτα με κόκκινο στρογγυλό διάμετρο 4 | AD2WTL 3VNC8

MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop/tail/turn Light Led Red Round 4 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2WTL Μοντέλο: AX40RCG-KITCross Ref: 3VNC8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€30.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStop / Tail / Turn Light
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε140mA
Διάμετρος4"
Ύψος1.875 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΣχεδιασμός φακούΒάσηΤιμή
MAXXIMA M63100R Διακόπτης / ουρά / στροφή Φωτιστικό κόκκινο Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "ΩοειδήςΡοδέλα€44.56
MAXXIMA M42201R Διακόπτης / ουρά / στροφή φώτα LED Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2 M42201R5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "ΟρθογώνιοςΡοδέλα€35.60
MAXXIMA M63318-A Φωτιστικό Κόκκινο Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-Α15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "ΟρθογώνιοςΕπιφάνεια€64.16
MAXXIMA 3YXU6 Διακοπή / ουρά / στροφή φώτα κόκκινη στρογγυλή 4 διάμετρος AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-γύροςΦλάντζα€45.37
MAXXIMA 3YXU9 Διακοπή / ουρά / στροφή φώτα με κόκκινο στρογγυλό διάμετρο 4 | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-γύροςΡοδέλα€40.40
MAXXIMA M42100R Διακόπτης / ουρά / στροφή στρογγυλή κόκκινη στρογγυλή διάμετρος 4 | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-γύροςΡοδέλα€35.21
MAXXIMA M42344R Διακόπτης / ουρά / στροφή φώτα LED κόκκινο 4-1 / 4 διάμετρος | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-γύροςΡοδέλα€20.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop/tail/turn Light Led Red Round 4 Diameter
€30.56 /μονάδα