MAXIM 218-311 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διάμετρος 20 ιντσών | AE8RWX 6FCU8

MAXIM 218-311 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ιντσών οπή διαδρομής 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8RWX Πρότυπο: 218-311Cross Ref: 6FCU8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Μπόρε Ντιά.2"
φινίρισμαΜαύρη
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Pin Dia.1"
Υλικό εμβόλουΌλκιμος σίδηρος
ΠιστόνιΥψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Ανακαλώ30-1 / 4 ίντσες
Ροντ Ντία.1-1 / 8 "
Ράβδος σφραγίδαςΠολυπάκ
Κτύπημα20 "
Θερμ. Εύρος-20 να 220
Ράβδοι ελέγχουΥψηλό εφελκυσμό
ΣωλήνεςΧάλυβας ακριβείας
ΧαρακτηριστικάΣτυλ γραβάτας διπλής δράσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9375
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)97.28
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8412210015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Pin Dia.Μέγεθος θύραςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
MAXIM 218-297 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 4 ιντσών | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€235.76
MAXIM 218-298 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διάμετρος 6 ιντσών | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€275.55
MAXIM 218-299 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 8 ιντσών | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€275.18
MAXIM 218-300 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 8 ιντσών | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€275.11
MAXIM 218-306 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 10 ιντσών | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€304.25
Υδραυλικός κύλινδρος MAXIM 218-307 Tie-rod, 2 σε οπή, 12 σε διαδρομή | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€315.55
MAXIM 218-308 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 14 ιντσών | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€309.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXIM 218-311 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ιντσών οπή διαδρομής 20 ιντσών
€421.73 /μονάδα