Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD050-10 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, D .050 x 5 x 5 ίντσες, PK 10 | AC2YDX 2NZT3

MAUDLIN PRODUCTS MSD050-10 Slimed Shim, Replacement Pack, D .050 x 5 x 5 Inch, PK 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YDX Μοντέλο: MSD050-10Κωδ. Cross: 2NZT3
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
€131.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουλοχέρηδες Shim
Μέγεθος κοχλία1.25 "
Μήκος5"
ΥλικόΑνοξείδωτο 300 σειρών
Σκληρότητα RockwellB80-90
ΜέγεθοςD
Βάθος κουλοχέρηδων3.625 "
Πλάτος αυλάκωσης1.625 "
Ύψος καρτέλας1"
Πλάτος καρτέλας2-1 / 2 "
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Πάχος1.27mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0010 "
ΧαρακτηριστικάΜε καρτέλα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326190080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑριθμός κομματιώνΣκληρότητα RockwellΠλάτος αυλάκωσηςιδιοσυγκρασίαΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD001-20 Κουλοχέρηδες, Ανταλλακτικό πακέτο, D .001 x 5 x 5 ίντσες, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.025mm+/- 0.0001 "€97.06
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD002-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, D .002 x 5 x 5 ίντσες, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.051mm+/- 0.0001 "€88.86
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD003-20 Slotted Shim, Αντικατάσταση πακέτου, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.076mm+/- 0.0002 "€88.23
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD004-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, D .004 x 5 x 5 ίντσες, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.102mm+/- 0.0002 "€83.24
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD005-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, D .005 x 5 x 5 ίντσες, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.127mm+/- 0.0003 "€91.11
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD010-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, D .010 x 5 x 5 ίντσες, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.254mm+/- 0.0005 "€105.88
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD015-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, D .015 x 5 x 5 ίντσες, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.625 "Πλήρες σκληρό0.381mm+/- 0.0005 "€109.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD050-10 Slimed Shim, Replacement Pack, D .050 x 5 x 5 Inch, PK 10
€131.12 /μονάδα