Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA001-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .001 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9

MAUDLIN PRODUCTS MSA001-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A. 001 x 2 x 2 Inch, PK 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YBV Μοντέλο: MSA001-20Cross Ref: 2NZJ9
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
€59.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουλοχέρηδες Shim
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
Μήκος2"
ΥλικόΑνοξείδωτο 300 σειρών
Σκληρότητα RockwellC35-45
ΜέγεθοςA
Βάθος κουλοχέρηδων1-9 / 32 "
Πλάτος αυλάκωσης5 / 8 "
Ύψος καρτέλας1 / 2 "
Πλάτος καρτέλας1"
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Πάχος0.025mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0001 "
ΧαρακτηριστικάΜε καρτέλα
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7326190080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑριθμός κομματιώνΣκληρότητα RockwellιδιοσυγκρασίαΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA002-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .002 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.051mm+/- 0.0001 "€37.98
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA003-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .003 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YBX 2NZK2 MSA003-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.076mm+/- 0.0002 "€37.98
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA004-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .004 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.102mm+/- 0.0002 "€38.94
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA005-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .005 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.127mm+/- 0.0003 "€38.94
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA010-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .010 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.254mm+/- 0.0005 "€38.94
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA015-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .015 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.381mm+/- 0.0005 "€38.94
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA020-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A .020 x 2 x 2 Inch, PK 20 | AC2YCC 2NZK7 MSA020-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-45Πλήρες σκληρό0.508mm+/- 0.0005 "€44.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA001-20 Slotted Shim, Repalcement Pack, A. 001 x 2 x 2 Inch, PK 20
€59.13 /μονάδα