MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-9.25-8 Threaded Stud, B7 Ptfe, 1-1/4-8 Thread Size, 9-1/4 Inch Length, 8Pk | AE4YGB 5NYR0

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-9.25-8 Σπειροειδές Stud, B7 Ptfe, 1-1/4-8 Μέγεθος νήματος, Μήκος 9-1/4 ίντσες, 8 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4YGB Μοντέλο: B7-1.25-9.25-8Cross Ref: 5NYR0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€278.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Τάξη2A
φινίρισμαPTFE (Φθοροπολυμερές)
ΒαθμόςB7
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος9.25 "
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. ΕύροςΈως 1100 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-8
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.28
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-9.25-8 Σπειροειδές Stud, B7 Ptfe, 1-1/4-8 Μέγεθος νήματος, Μήκος 9-1/4 ίντσες, 8 Pk
€278.67 /πακέτο