MASTER MB-P1210-DC25 Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου 15 VAC2 ιντσών Αγωγός Dia Hp Ιπποδύναμη | CT2HCG 53PZ79

MASTER MB-P1210-DC25 Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου 15 VAC2 ιντσών Αγωγός Dia Hp ιπποδύναμη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT2HCG Μοντέλο: MB-P1210-DC25Cross Ref: 53PZ79

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,012.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου MASTER MB-P0813-DC25, 115 VAC, διάμετρος αγωγού 8 ιντσών, ιπποδύναμη 1/3 Hp | CT2HCF 53PZ78 MB-P0813-DC25€697.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MB-P1210-DC25 Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου 15 VAC2 ιντσών Αγωγός Dia Hp ιπποδύναμη
€1,012.20 /μονάδα