Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/8 Inch Size, Yellow, Zinc, 50Pk | AF2BGZ 6PU16

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 3/8 ιντσών, κίτρινο, ψευδάργυρος, 50 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BGZ Μοντέλο: HS-0375SAEHZYBAGGRCross Ref: 6PU16
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
€7.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.13 / 16 "
Σκληρότητα RockwellRC38 έως 45
Πάχος0.051 έως 0.08 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 3/8 ιντσών, κίτρινο, ψευδάργυρος, 50 pk
€7.91 /πακέτο