MASTER MAGNETICS 07589 Swinging Magnetic Hook, 40 lbs. Βαθμολογία έλξης | CJ6MRH

MASTER MAGNETICS 07589 Μαγνητικό άγκιστρο αιώρησης, 40 λίβρες. Βαθμολογία έλξης

Είδος: CJ6MRH Μοντέλο: 07589
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης γάντζου
ΧρώμαΛευκό, Ασημί
Διάμετρος1.125 "
φινίρισμαChrome
Βαθμολογία δύναμης40 lbs.
Βαθμός35
Ύψος1.5 "
Μήκος1.75 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο
ΥλικόΜέταλλο / πλαστικό
Shapeγύρος
Πάχος0.21 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧρώμαΔιάμετροςΠάχοςΠλάτοςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΤιμή
MASTER MAGNETICS 07287 Μαγνητικός γάντζος, Τύπος μπρελόκ, Νεοδύμιο | CJ6MRD 07287γύροςΑσημί, Λευκό-0.22 "-Νικέλιο/Χαλκός351.5 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07548 Magnetic Swing Hook, 65 lbs. Max Force | CJ6MRE 07548γύροςΜπλε, Ασημί1.5 "0.5 "1.75 "Chrome483.1 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07580 Περιστρεφόμενος Μαγνητικός Γάντζος, 360 Μοίρες. Περιστρεφόμενοι και 180 Deg. Κούνιες, 65 λίβρες. Βαθμολογία έλξης | CJ6MRF 07580γύροςΜαύρο, ασημί1.5 "0.29 "-Παλτό σε σκόνη351.06 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07587 Magnetic Carabiner Hook, 45 lbs. Βαθμολογία έλξης, νεοδύμιο | CJ6MRG 07587γύροςΛευκό, Ασημί1.125 "0.2 "-Chrome35--
RFQ
MASTER MAGNETICS 07599 Μαγνητικός γάντζος με λαβή, 5 λίβρες. Pull Rating, Pack of 2, Neodymium | CJ6MRJ 07599ΤρίγωνοΜπλε, Πορτοκαλί, Ασημί-0.7 "1"Χρώμα35--
RFQ
MASTER MAGNETICS 07630 Magnetic Hook, 18 lbs. Pull Rating, Pack of 2, Neodymium | CJ6MRK 07630---------
RFQ
MASTER MAGNETICS 07632 Magnetic Hook, 28 lbs. Pull Rating, Pack of 2, Neodymium | CJ6MRL 07632γύροςΑσημένιο0.787 "0.285 "-ψευδάργυρος421.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MAGNETICS 07589 Μαγνητικό άγκιστρο αιώρησης, 40 λίβρες. Βαθμολογία έλξης