Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S4801 Photo ID Κίνδυνος Ετικέτες PK12 | AG9GZH 20JE18

MASTER LOCK S4801 Αναγνωριστικό φωτογραφίας Ετικέτες κινδύνου PK12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GZH Μοντέλο: S4801Κωδ. Cross: 20JE18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτες κινδύνου ταυτότητας με φωτογραφία από πλαστικοποίηση
Χρώμα του φόντουΚόκκινο άσπρο
επικεφαλίδαΚίνδυνος
Ύψος5 51 / 64 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΠέλιγκρο
Πλάτος3 13 / 64 "
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 12
    • Υλικό γραβάτας: Νάιλον
    • Πλαστικοποιημένο: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S4801 Αναγνωριστικό φωτογραφίας Ετικέτες κινδύνου PK12
€65.65 /μονάδα