Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S4060 Ετικέτα ασφαλείας Προσοχή Κενό - Πακέτο 6 | AB6QTJ 22A861

MASTER LOCK S4060 Ετικέτα ασφαλείας Προσοχή Κενή - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6QTJ Μοντέλο: S4060Σταυρός: 22A861

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ασφαλείας
Ύψος5.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΠροσοχή
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξηςΥπερβαίνει τα 50 κιλά OSHA Standard

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.15
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΎψοςΜέγεθος τρύπαςΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK S297 Safety Tag, Πολυολεφίνη, Να μην λειτουργεί, 1-1/4 x 5-1/2 ίντσα, 100 Pk | CD3WKX 48XM55 S297Άσπρο1.25 "9 / 32 "ΠολυολεφίνηΚίνδυνος - Μην λειτουργείτε5.5 "€69.46
MASTER LOCK 497A Safety Tag, Do Not Operate Legend, 5 3/4 Inch x 3 1/8 Inch Μέγεθος, Πολυεστέρας, Πακέτο 12 | CH6KCF 48XM59 497AΚόκκινο άσπρο5 3 / 4 "7 / 16 "ΠολυεστέραςΚίνδυνος3 1 / 8 "€44.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S4060 Ετικέτα ασφαλείας Προσοχή Κενή - Πακέτο 6
€16.96 /μονάδα