Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Το MASTER LOCK S3068 Ball Valve Lockout ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 4 In | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK S3068 Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HUJ Μοντέλο: S3068Cross Ref: 4EMY9
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
€68.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα βαλβίδας μπάλας
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Ταιριάζει στο μέγεθος της λαβής1/4 "έως 4"
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα1/4 "έως 4"
Ύψος2"
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας / Αλουμίνιο
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων1
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Θερμ. Εύρος70 βαθμοί έως 350 βαθμοί F
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΠλάτοςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΤιμή
Το MASTER LOCK 468L Ball Valve Lockout ταιριάζει σε μέγεθος 3/8 έως 4 In | AB3GZG 1TDA9 468L-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FRed3/8 "έως 4"12.75 "3/8 "έως 4"11.5 "PVC / HDPE5€53.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S3068 Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 4 ίντσες
€68.42 /μονάδα