Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Το MASTER LOCK 468L Ball Valve Lockout ταιριάζει σε μέγεθος 3/8 έως 4 In | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας 468L Προσαρμόζεται σε μέγεθος 3/8 έως 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GZG Μοντέλο: 468LCross Ref: 1TDA9
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
€53.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα βαλβίδας μπάλας
ΧρώμαRed
Ταιριάζει στο μέγεθος της λαβής3/8 "έως 4"
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα3/8 "έως 4"
Ύψος11.5 "
ΥλικόPVC / HDPE
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων5
Λουκέτο Max Ντία.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.28
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΠλάτοςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΤιμή
Το MASTER LOCK S3068 Ball Valve Lockout ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 4 In | AD7HUJ 4EMY9 S306870 βαθμοί έως 350 βαθμοί FΚόκκινο / Μαύρο1/4 "έως 4"2.75 "1/4 "έως 4"2"Χάλυβας / Αλουμίνιο1€68.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας 468L Προσαρμόζεται σε μέγεθος 3/8 έως 4 ίντσες
€53.31 /μονάδα