Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Κόκκινο 5/16 In.d | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Red 5/16 In.d

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EGT Μοντέλο: S2005Cross Ref: 2CJN7
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
€23.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα βύσματος
ΧρώμαRed
ταιριάζειΒύσματα 110 / 120V
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων1
Συνολικά Διαστάσεις1-5 / 8 "Υ x 1-1 / 2" Π x 3/4 "Δ
Λουκέτο Max Ντία.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΥλικόΣυνολικά ΔιαστάσειςΛουκέτο Max Ντία.Τιμή
MASTER LOCK 487 Plug Lockout Red 9/16 Inch Shackle Διάμετρος | AD2VXF 3VAE3 487Έως 3/4 "διάμετρος. Καλώδιο και 3-1 / 4" Long PlugsΞενόι3-1 / 4 "Υ x 2-1 / 2" Π x 3/4 "Δ9 / 16 "€28.02
MASTER LOCK 488 Plug Lockout Red 5/16 Inch Shackle Διάμετρος | AD2VXG 3VAE4 488Έως 3/4 "διαμέτρου. Καλώδιο και 6" μακρά βύσματαΞενόι6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "€33.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Red 5/16 In.d
€23.90 /μονάδα